Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad,Tragl. 600kg,Kunststoff,ØxB 150x45mm,Rollenlager,Naben LxØ 209x20mm,Felge Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
711836
711836
Artikel-Nr.:
     711-711836
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B10.151
EAN/GTIN:
     4021885000486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Rad
  • Traglast 600 kg
  • Bereifung Kunststoff
  • Durchmesser x Breite 150 x 45 mm
  • Nabe mit Rollenlager
  • Naben Länge x Ø 209 x 20 mm
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Fördertechnik, Polyamid-Rad, Schwerlastrad, Schwerlastrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterolle
Bauform:
Rad
Traglast:
600 kg
Bereifung:
Kunststoff
Durchmesser Rad:
150 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Rollenlager
für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben
elektrisch leitend:
nein
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
209 mm
Nabenbohrung:
20 mm
Breite Rad:
45 mm
Gewicht:
0.56 kg
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Schwerlastrad, Schwerlastrolle, polyurethan reifen, Rad, Rolle, Fördertechnik, Polyamid-Rad
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
10
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 8,91*
3 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 7,27*
€ 9,41*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 7,30*
€ 9,45*
1
€ 5,90*
ab € 7,27*
€ 9,90*
Lager 711
14
1
Frei Haus
ab € 9,60*
€ 12,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BS Rollen
B44.101
ab € 1,67*
Sonstiges
BS Rollen
B44.126
ab € 2,31*
Sonstiges
BS Rollen
B44.161
ab € 4,36*
Sonstiges
BS Rollen
B44.201
ab € 5,84*
Sonstiges
BS Rollen
B44.081
ab € 1,32*
Sonstiges
BS Rollen
LB510.B10.101
ab € 9,70*
Sonstiges
BS Rollen
LB510.B10.126
ab € 14,82*
Sonstiges
BS Rollen
N110.B10.127
ab € 12,53*
Sonstiges
BS Rollen
N110.B10.151
ab € 14,43*
Sonstiges
BS Rollen
N110.B10.201
ab € 20,04*
Sonstiges
BS Rollen
N110.B10.251
ab € 34,05*
Sonstiges
BS Rollen
LB500.B10.101
ab € 11,52*
Sonstiges
BS Rollen
LB500.B10.126
ab € 16,13*
Sonstiges
BS Rollen
N100.B10.127
ab € 19,79*
Sonstiges
BS Rollen
N100.B10.151
ab € 23,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.