Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spurkranzrolle,Tragl. 900kg,Grauguss,Ø 125mm,Kugellager,Naben LxØ 52x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
713569
713569
Artikel-Nr.:
     711-713569
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C65.125
EAN/GTIN:
     4021885024185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
rad mit spurkranz
Spurkranzrolle
  • geeignet für Bodentyp: glatt/eben, rau/eben
  • Traglast 900 kg
  • Bereifung Grauguss in blau
  • Durchmesser 125 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Naben Länge x Ø 52 x 20 mm
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Schwerlastrad, Schwerlastrolle, Eisengussrad, Rolle, Spurkranzrad, Rad, Fördertechnik, Eisenguss-Rad

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Spurkranzrolle
Bereifung:
Grauguss
Farbe Reifen:
blau
für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben
Radlager:
Kugellager
Traglast:
900 kg
elektrisch leitend:
nein
Länge Nabe:
52 mm
Nabenbohrung:
20 mm
Rollenbreite mit Spurkranz:
46 mm
Laufbreite ohne Spurkranz:
36 mm
Durchmesser Rad:
125-145 mm
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Farbe Felge:
blau
Gewicht:
2.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrad, Schwerlastrolle, Eisengussrad, Rolle, Rad, Fördertechnik, Eisenguss-Rad
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,76*
€ 39,36*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,85*
€ 39,56*
€ 4,90*
ab € 29,64*
€ 40,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,89*
€ 41,06*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 47,63*
€ 61,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.