Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spurkranzrolle,Tragl. 3000kg,Grauguss,Ø 200mm,Kugellager,Naben LxØ 90x30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
713638
713638
Artikel-Nr.:
     711-713638
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C65.201
EAN/GTIN:
     4021885031718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
spurkranzrad
Spurkranzrolle
  • geeignet für Bodentyp: glatt/eben, rau/eben
  • Traglast 3000 kg
  • Bereifung Grauguss in blau
  • Durchmesser 200 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Naben Länge x Ø 90 x 30 mm
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Schwerlastrad, Schwerlastrolle, Eisengussrad, Rolle, Spurkranzrad, Rad, Fördertechnik, Eisenguss-Rad

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Spurkranzrolle
Bereifung:
Grauguss
Farbe Reifen:
blau
für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben
Radlager:
Kugellager
Traglast:
3000 kg
elektrisch leitend:
nein
Länge Nabe:
90 mm
Nabenbohrung:
30 mm
Rollenbreite mit Spurkranz:
80 mm
Laufbreite ohne Spurkranz:
62 mm
Durchmesser Rad:
200-230 mm
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Farbe Felge:
blau
Gewicht:
12.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrad, Schwerlastrolle, Eisengussrad, Rolle, Rad, Fördertechnik, Eisenguss-Rad
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 86,63*
€ 111,11*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,43*
€ 111,66*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,22*
€ 129,86*
Frei Haus
ab € 108,17*
€ 133,06*
Lager 711
22 Tage
14
Frei Haus
ab € 139,64*
€ 169,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,27*
€ 201,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,80*
€ 198,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,70*
€ 182,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,64*
€ 166,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.