Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle,Tragl. 100kg,Kunststoff-Bereifung,ØxB 80x30mm,Gleitlager,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
714539
714539
Artikel-Nr.:
     711-714539
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     H110.A90.080
EAN/GTIN:
     4021885021665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Bockrolle
  • Traglast 100 kg
  • Mit Kunststoff-Bereifung
  • bruchsicher
  • Durchmesser x Breite 80 x 30 mm
  • Naben Länge x Ø 40 x 12 mm
  • Schraubloch Abstand 80x60 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
  • Nabe mit Gleitlager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Edelstahl matt
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 95 x 80 mm

Suchbegriffe:
Edelstahl-Rad, Polyamid-Rad, Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Schwerlastrad, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Bockrolle
Traglast:
100 kg
Bereifung:
Kunststoff
Durchmesser Rad:
80 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Gleitlager
Geeignet für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Edelstahl
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
108 mm
Länge Nabe:
40 mm
Nabenbohrung:
12 mm
Radbreite:
30 mm
Lauffläche Eigenschaft:
bruchsicher
Länge Platte:
95 mm
Breite Platte:
80 mm
Schraubloch Abstand:
80x60 mm
Durchmesser Schraubloch:
9 mm
Oberfläche Gehäuse:
matt
Gewicht:
0.31 kg
Weitere Suchbegriffe: polyamid schwerlastrollen 80 mm, schwerlastrolle, schwerlastrollen 80mm, Edelstahl-Rad, Polyamid-Rad, Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Schwerlastrad
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 8,61*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,79*
€ 8,71*
18 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 6,80*
€ 8,72*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,20*
€ 9,21*
Lager 711
12
1
Frei Haus
ab € 20,22*
€ 25,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
A90.081
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.