Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarm,f. Kragarmregal,T 500mm,Tragl. 430kg/Arm,RAL5010,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
720688-0001
720688-0001
720688-0001
Artikel-Nr.:
     711-720688-0001
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0680-0005-720688-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarm
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarm für Kragarmregal
  • Stecksystem
  • Tiefe 500 mm
  • Traglast je Arm 430 kg
  • Konstruktion aus Stahl
  • Kragarm sandgestrahlt mit Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Varianten:

  • 720688-0001 enzianblau RAL 5010

Suchbegriffe:
Lagerregal, Kragarmregal, Langmaterial-Regal, Regalausbau, Regal, Werkstatt-Regal, Langgut-Lagerung, Kragarm-Regal

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Kragarmregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Kragarm
Tiefe:
500 mm
Traglast pro Arm:
430 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Kragarm:
sandgestrahlt // pulverbeschichtet
Farbe Kragarme:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
2.43 kg
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Kragarmregal zweiseitig, bito kragarm, kragarm, kragarm ral 5010, Lagerregal, Kragarmregal, Langmaterial-Regal, Regalausbau, Regal, Werkstatt-Regal, Langgut-Lagerung, Kragarm-Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.