Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vier-Wege-Spiegel,HxB 300x800mm,max. Sichtweite 4m,Sichtfeld 360°,Spiegel Acrylglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
764479
764479
764479
Artikel-Nr.:
     711-764479
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     250.17.220
EAN/GTIN:
     4055381118215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Vier-Wege-Spiegel
  • Für den Innenbereich mit engen Gängen und toten Winkeln geeignet
  • Höhe x Breite 300 x 800 mm
  • Maximale Sichtweite 4 m
  • Sichtfeld 360 °
  • Spiegel aus Acrylglas, rahmenlos
  • zum Aufdübeln in Ecken

Suchbegriffe:
Panoramaspiegel, Beobachtungsspiegel, Weitwinkel-Spiegel, Kontrollspiegel, Spiegel, Rundspiegel, Verkehrssicherung, Weitwinkelspiegel, Kugelspiegel, Kuppelspiegel, Sicherheitsspiegel, Halbkugelspiegel, Vier-Wege-Spiegel

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Spiegel
Spiegeltyp:
Vier-Wege-Spiegel
Einsatzort:
Innenbereich mit engen Gängen und toten Winkeln
Material Spiegel:
Acrylglas
Höhe:
300 mm
Breite:
800 mm
Durchmesser:
800 mm
Sichtfeld:
360 °
max. Distanz:
4 m
Spiegel Eigenschaft:
rahmenlos
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Gewicht:
8.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, moravia kugelspiegel, kugelspiegel, kuppelspiegel d.800mm, Weitwinkel-Spiegel, Spiegel, Rundspiegel, Verkehrssicherung, Weitwinkelspiegel, Sicherheitsspiegel, Halbkugelspiegel, Vier-Wege-Spiegel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,05*
€ 123,16*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,21*
€ 144,46*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 120,93*
€ 148,09*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,88*
€ 160,84*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 134,41*
€ 164,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,12*
€ 195,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,33*
€ 188,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,39*
€ 181,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,33*
€ 176,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,41*
€ 159,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
255.10.618
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.