Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Grundfeld,HxBxT 3000x1360x335mm,Fachl. 175kg,7xStahlboden,Winkel gerade,beidseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
859327
859327
859327
859327
859327
859327
859327
859327
859327
859327
Artikel-Nr.:
     711-859327
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG30313AL
EAN/GTIN:
     4250623720977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Lagerregal - Grundfeld
  • Geeignet für Lager und Werkstatt
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1360 x 335 mm
  • Feldlast 1300 kg
  • Fachlast 175 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1300 x 300 mm
  • 7 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung beidseitig
  • Hohe Stabilität durch Diagonalverstrebungen und Längsriegel
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Lager und Werkstatt
Material:
Stahl
Höhe:
3000 mm
Breite:
1360 mm
Tiefe:
335 mm
Fachlast:
175 kg
Feldlast:
1300 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
7 Stück
Fachbreite:
1300 mm
Fachtiefe:
300 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
beidseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Diagonalverstrebungen // Längsriegel
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
57.27 kg
Weitere Suchbegriffe: hofe grundregal, grund regal, grundregal h 3000mm, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 239,80*
€ 295,05*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 244,18*
€ 336,66*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,51*
€ 433,83*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,05*
€ 351,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,33*
€ 349,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,22*
€ 326,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,03*
€ 317,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,80*
€ 285,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,38*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,85*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13030L/040
ab € 15,96*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z500713
ab € 5,00*
Zubehör
Julius vom Hofe
K500713
ab € 7,79*
Zubehör
Hofe
HZA30310AL
ab € 160,95*
Zubehör
Hofe
HZA30313AL
ab € 198,46*
Zubehör
Hofe
Z583013
ab € 64,11*
Zubehör
Hofe
Z513003
ab € 43,31*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z563013
ab € 111,05*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z501013
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.