Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand,f. Steckregal,HxT 2000x600mm,verzinkt,Gitter,MW 50x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
870512
870512
870512
870512
870512
Artikel-Nr.:
     711-870512
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z520060
EAN/GTIN:
     4250623755504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regalseitenwand
Lagerregalseitenwand
Seitenwand Lagerregal
Seitenwand Steckregal
Seitenwand für Steckregal
  • Höhe x Tiefe 2000 x 600 mm
  • Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Gitterwand
  • Maschenweite 50 x 50 mm
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Lagerregal, Regalausbau, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Fachbodenregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Wand
für Regaltyp:
Steckregal
Wandtyp:
Seitenwand
Wand Ausführung:
Gitter
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Maschenweite:
50 x 50 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Wand:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
1.89 kg
Weitere Suchbegriffe: Steckregalseitenwand, seitenwand steckregal, Lagerregal, Regalausbau, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Fachbodenregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 22,38*
€ 31,01*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 23,58*
€ 42,50*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,74*
€ 45,12*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.