Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardboden,f. Hallenbüro m. 3 Wänden,LxT 4100x4100mm,Aufpreis,Profil RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
873055-0005
873055-0005
Artikel-Nr.:
     711-873055-0005
Hersteller:
     MDS Raumsysteme
Herst.-Nr.:
     190095-873055-0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Containerstandardfußboden
Fußboden (Mehrzweckhaus)
Mehrzweckhaus Fußboden
Standardboden (Hallenbüro)
Standardboden
  • für Hallenbüro mit 3 Wänden
  • Länge x Tiefe 4100 x 4100 mm
  • Bauhöhe 60 mm
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 873055-0001 Profil Alu-eloxiert
  • 873055-0004 Profil enzianblau RAL 5010
  • 873055-0005 Profil lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Halle, Kabine, Container, Lagerbüro, Lagerraum, Lagerhalle, Kleinhalle, Hallenbüro, Raumsystem, Fertigraum, Mobiler Raum, Meisterbüro, Hallenanlage, Raumcontainer, Betriebsbüro, Lagercontainer, Universal-Raum, Materialcontainer, Systemhallenbüro, Modulare Raumsystem, Gerätehaus, Mehrzweckraum, Pförtnerhaus, Wand, Universal Raum, System Hallenbüro

Weitere Informationen:
Marke:
MDS Raumsysteme
Containertyp:
Zubehör
Fußbodentyp:
Standardboden
für Containertyp:
Hallenbüro
Wände Anzahl:
3 Stück
Länge:
4100 mm
Tiefe:
4100 mm
Höhe:
60 mm
Aufpreis:
Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/l
Gewicht:
400 kg
Profil:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Standardfußboden Container, mehrzweckhaus fußboden, Halle, Kabine, Container, Lagerbüro, Lagerraum, Lagerhalle, Kleinhalle, Hallenbüro, Raumsystem, Fertigraum, Mobiler Raum, Meisterbüro, Hallenanlage, Raumcontainer, Betriebsbüro, Lagercontainer, Universal-Raum, Materialcontainer, Systemhallenbüro, Modulare Raumsystem, Gerätehaus, Mehrzweckraum, Pförtnerhaus, Wand, Universal Raum, System Hallenbüro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.217,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.409,17*
€ 1.676,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.404,13*
€ 1.670,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.332,43*
€ 1.585,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.282,56*
€ 1.526,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.217,79*
€ 1.449,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MDS Raumsysteme
190095-873055-0001
ab € 1.215,47*
Ähnlich
MDS Raumsysteme
190095-873055-0004
ab € 1.213,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.