Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand,Glas,HxB 1085x600mm,Wandstärke 82mm,Türzarge/Fensterrahmen RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
873372-0002
873372-0002
873372-0002
Artikel-Nr.:
     711-873372-0002
Hersteller:
     MDS Raumsysteme
Herst.-Nr.:
     121007-873372-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsbüro
Halle
Hallenbüro
Kabine
Trennwand
  • Aus Glas
  • Höhe x Breite 1085 x 600 mm
  • Wandstärke 82 mm
  • BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich

Varianten:

  • 873372-0001 Türzarge/Fensterrahmen lichtgrau RAL 7035
  • 873372-0002 Türzarge/Fensterrahmen reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Betriebsbüro, Halle, Hallenbüro, Kabine, Kleinhalle, Lagerhalle, Lager-Trennwand, Mehrzweckraum, Meisterbüro, Pförtnerhaus, Raumtrennwand, Trennwandsystem, Trennwandsystem für Büro, Wand, Büro-Container, Raumsystem, Hallenanlage, Fertigraum, Universal-Raum, Modulare Raumsystem, Lagerraum, Lagerbüro, Systemhallenbüro, Universal Raum, System Hallenbüro

Weitere Informationen:
Marke:
MDS Raumsysteme
Containertyp:
Zubehör
Wandtyp:
Trennwand
Höhe:
1085 mm
Breite:
600 mm
Wandstärke:
82 mm
Material Wand:
Glas
Kran-/Staplerentladung erforderlich:
ja
Gewicht:
20 kg
Türzarge/Fensterrahmen:
reinweiß RAL 9010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,54*
€ 336,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,22*
€ 332,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,72*
€ 313,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,83*
€ 306,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,76*
€ 273,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MDS Raumsysteme
121007-873372-0001
ab € 229,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.