Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meisterschreibtisch,HxBxT 720x1700x800mm,Platte lichtgrau,3 Schubladen,1x150/2x175mm,RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
880108-0023
880108-0023
880108-0023
Artikel-Nr.:
     711-880108-0023
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     78785-170-006-735510
EAN/GTIN:
     4055479650108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Meisterschreibtisch
Meistertisch
meisterschreibtisch pavoy
meisterschreibtisch
Meisterschreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 1700 x 800 mm
  • Platte aus Holz mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor lichtgrau
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • Unterbauten rechts: 3 Schubladen 1 x 150/2 x 175 mm
  • Schubladen auf Rollenführung
  • verschließbar mit Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss

Varianten:

  • 880108-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 880108-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 880108-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 880108-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 880108-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 880108-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schreibtisch, Meisterschreibtisch, Meister-Schreibtisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Stahlblech-Schreibtisch, Arbeitsplatzausstattung, Stahlblech Schreibtisch

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
höhenverstellbar:
nein
Höhe:
720 mm
Breite:
1700 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
rechteckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
kunststoffbeschichtet
Farbe Platte:
lichtgrau
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
aus verschiedenen Farben wählbar
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
Tisch Ausstattung:
3 Schubladen 1 x 150/2 x 175 mm
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x150 mm/2x175 mm
Fronthöhe 150 mm:
1 Stück
Fronthöhe 175 mm:
2 Stück
Auszugsführung:
auf Rollenführung
Schließsystem:
Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
81 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Meister-Schreibtisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Stahlblech-Schreibtisch, Arbeitsplatzausstattung, Stahlblech Schreibtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
22 Tage
17
Frei Haus
ab € 638,29*
€ 738,34*
27 Tage
13
Frei Haus
ab € 637,29*
€ 738,34*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,34*
€ 878,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,01*
€ 867,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,12*
€ 845,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,61*
€ 814,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,29*
€ 759,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
78785-170-006-735300
ab € 634,55*
Ähnlich
PAVOY
78785-170-006-735512
ab € 636,53*
Ähnlich
PAVOY
78785-170-006-735611
ab € 633,52*
Ähnlich
PAVOY
78785-170-006-735716
ab € 637,99*
Ähnlich
PAVOY
78785-170-006-735
ab € 638,23*
Ähnlich
PAVOY
78785-170-006
ab € 637,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.