Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten,m. Spitzkopf eckig,HxBxT 900x70x70mm,Stahl,verzinkt,reflektierend,fest,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
882996
882996
882996
Artikel-Nr.:
     711-882996
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-14-070-03-0007
EAN/GTIN:
     4050576043266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten
  • Form eckig mit Spitzkopf eckig
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 70 x 70 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in verzinkt/rot, reflektierend
  • feste Ausführung
  • zum Aufdübeln
  • Lieferumfang: inklusive Bodenplatte

Suchbegriffe:
Absperrpfosten, Parkpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Verkehrsleiteinrichtung, Poller, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Stationäre Absperrpfosten, Sperrpfosten, Verkehrssicherung, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Edelstahlpoller, Pfosten, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Form:
eckig
Höhe:
900 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Kopfform:
Spitzkopf eckig
klappbar:
nein
Automatikfunktion:
nein
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
abschließbar:
nein
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
verzinkt/rot
Oberflächentyp:
reflektierend
Pfosten Ausführung:
feste Ausführung
Farbe Ausführung:
verzinkt/rot
Lieferumfang:
inklusive Bodenplatte
Gewicht:
14.95 kg
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, absperrpfosten, Parkpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Verkehrsleiteinrichtung, Poller, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Stationäre Absperrpfosten, Verkehrssicherung, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Pfosten, Begrenzungspfosten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,69*
€ 116,82*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,52*
€ 123,20*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,36*
€ 123,22*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,44*
€ 130,82*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 110,82*
€ 141,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,35*
€ 168,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
Aufpreis DK
ab € 26,20*
Zubehör
Urbanus
Aufpreis PZ
ab € 22,43*
Zubehör
Urbanus
Aufpreis rw Lack
ab € 13,59*
Zubehör
Urbanus
Mehrpreis gs Lack
ab € 13,60*
Zubehör
Urbanus
Aufpreis DK+PZ
ab € 28,80*
Zubehör
Urbanus
BD 70
ab € 23,91*
Zubehör
Urbanus
BD 76
ab € 18,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.