Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnsignal,Gefahrenstelle,H 700mm,Folie,rot/weiß,fluoreszierend,faltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
885735
885735
885735
Artikel-Nr.:
     711-885735
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     344.13.604
EAN/GTIN:
     4055381158839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
101 (Gefahrzeichen)
Faltsignal
Warnpyramide
101 (Gefahrstelle)
Warnsignal
  • Text / Symbol: Gefahrenstelle
  • Höhe 700 mm
  • aus Folie in rot/weiß, fluoreszierend
  • zum Aufstellen
  • Warnsignal faltbar
  • Lieferung inklusive Transporttasche

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Verkehrssicherung, Faltsignal

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Warnsignal
Höhe:
700 mm
Symbol/Text:
Gefahrenstelle
Material Warnsystem:
Folie
Farbe Leitsystem:
rot/weiß
Oberflächentyp:
fluoreszierend
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Ausführung:
faltbar
Lieferumfang:
inklusive Transporttasche
Gewicht:
4.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrzeichen Gefahrstelle, Warn-Aufsteller, Warnaufsteller, faltsignal 70 cm gefahrenstelle, faltsignal, faltsignal 700 mm, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Verkehrssicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,81*
€ 110,00*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 95,84*
€ 119,41*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 111,58*
€ 138,04*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,83*
€ 142,19*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,04*
€ 164,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,34*
€ 157,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.