Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-911471 Herst.-Nr.: 1307 EAN/GTIN: 4017976013077 |
| | |
|
| | |
| Sichtlagerkasten- aus Polypropylen in blau
- Höhe x Länge x Breite 150 x 300 x 230 mm
Suchbegriffe: Transportgerät, Transportwagen, Werkstückwagen Weitere Informationen: | | Marke: | fetra | Transportgerät: | Transportwagen | Wagentyp: | Zubehör | Einteilungstyp: | Sichtlagerkasten | Höhe: | 150 mm | Länge: | 300 mm | Breite: | 230 mm | Material: | Polypropylen | Farbe: | blau | Gewicht: | 0.5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,13* | € 20,21* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,18* | € 20,25* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 14,78* | € 20,34* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,37* | € 20,46* | | | | Lager 711 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 19,37* | € 25,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|