Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenregal,Anbaufeld,HxBxT 2000x1010x435mm,f. Reifen-Ø 578-650mm,Fachlast 150kg,3xTraversen,einseitig,Ständer verzinkt,Traversen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
916817
916817
916817
916817
916817
916817
916817
916817
916817
Artikel-Nr.:
     711-916817
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA20410AR
EAN/GTIN:
     4250623715652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Reifen-Regal
Reifenregal
Reifenregal
  • Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 578 - 650 mm
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 435 mm
  • Feldlast 450 kg / Fachlast 150 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 400 mm
  • 3 Ebene(n) mit Spezial-Traversenprofilen für eine schonende Reifenlagerung
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (H44) bestätigt
  • 5 Jahre Garantie
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Suchbegriffe:
Regal, Steckregal, Lagerregal, Reifenregal, Werkstatt-Regal, Garagenregal, Pneugestell, Pneuregal, Räderregal, Reifengestell, Reifenlagersystem

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Reifenregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1010 mm
Tiefe:
435 mm
für Reifendurchmesser:
578-650 mm
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
450 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
400 mm
Nutzung:
einseitig
Regal Ausstattung:
Böden
Böden- / Ebenentyp:
Traversen
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
15.13 kg
Weitere Suchbegriffe: Räderregal, reifen-regal anbaufeld, reifen regal, reifenregal 3 ebenen, Regal, Steckregal, Lagerregal, Werkstatt-Regal, Garagenregal, Pneugestell, Pneuregal, Reifengestell, Reifenlagersystem
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,22*
€ 90,60*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 71,18*
€ 91,28*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,54*
€ 96,95*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 81,68*
€ 104,81*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 110,87*
€ 139,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,64*
€ 166,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,28*
€ 164,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,84*
€ 158,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9219-00002
ab € 7,83*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-00001
ab € 7,84*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z55100
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.