Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenregal,Anbaufeld,HxBxT 2500x1510x435mm,f. Reifen-Ø 578-650mm,Fachlast 150kg,4xTraversen,einseitig,Ständer verzinkt,Traversen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
916894
916894
916894
916894
916894
916894
916894
916894
916894
Artikel-Nr.:
     711-916894
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA25415AR
EAN/GTIN:
     4250623716871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Reifen-Regal
Reifenregal
Reifenregal
  • Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 578 - 650 mm
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1510 x 435 mm
  • Feldlast 600 kg / Fachlast 150 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1500 x 400 mm
  • 4 Ebene(n) mit Spezial-Traversenprofilen für eine schonende Reifenlagerung
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (H44) bestätigt
  • 5 Jahre Garantie
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Suchbegriffe:
Regal, Steckregal, Lagerregal, Reifenregal, Werkstatt-Regal, Garagenregal, Pneugestell, Pneuregal, Räderregal, Reifengestell, Reifenlagersystem

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Reifenregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
Material:
Stahl
Höhe:
2500 mm
Breite:
1510 mm
Tiefe:
435 mm
für Reifendurchmesser:
578-650 mm
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
600 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Fachbreite:
1500 mm
Fachtiefe:
400 mm
Nutzung:
einseitig
Regal Ausstattung:
Böden
Böden- / Ebenentyp:
Traversen
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
25.43 kg
Weitere Suchbegriffe: Räderregal, reifen-regal anbaufeld, reifen regal, reifenregal 4 böden, Regal, Steckregal, Lagerregal, Werkstatt-Regal, Garagenregal, Pneugestell, Pneuregal, Reifengestell, Reifenlagersystem
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 99,55*
€ 135,44*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 107,71*
€ 136,44*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,87*
€ 140,48*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 118,74*
€ 149,52*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 158,06*
€ 196,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,55*
€ 233,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,91*
€ 231,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,54*
€ 220,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,48*
€ 208,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,06*
€ 188,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9219-00002
ab € 7,83*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-00001
ab € 7,84*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z55150
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.