Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden,f. Steckregal,BxT 1325x500mm,Fachl. 200kg,aufgelegt,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
918608
918608
918608
918608
918608
918608
Artikel-Nr.:
     711-918608
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z13255/75570
EAN/GTIN:
     4250623752220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Steckregal
  • Breite x Tiefe 1325 x 500 mm
  • Für eine Fachlast von 200 kg
  • der Boden wird aufgelegt
  • 40 mm hohe Abkantung sorgt für Stabilität. In Tiefenrichtung rechtwinklig abgekantet, in Längsrichtung 3-fache Sicherheitsabkantung zum Schutz vor Verletzungen
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Großfachregal, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Fachboden
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Steckregal
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Böden / Ebenen Montage:
aufgelegt
Breite:
1325 mm
Fachbreite:
1325 mm
Tiefe:
500 mm
Fachtiefe:
500 mm
Fachlast:
200 kg
Böden / Ebenen Stabilität:
abgekantet
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
6.59 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,98*
€ 37,57*
Lager 711
21
1
Frei Haus
ab € 27,50*
€ 37,85*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 28,47*
€ 39,60*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 29,51*
€ 40,84*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 27,03*
€ 42,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.