Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsteiler,f. Regalkasten HxB 90x234mm,Stahl,graubeige


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
947956
947956
947956
Artikel-Nr.:
     711-947956
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     1079
EAN/GTIN:
     4250692953849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
längsteiler regalkasten
Längsteiler
  • für Regalkasten Höhe x Breite 90 x 234 mm
  • aus Stahl mit Beschichtung in graubeige

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Zubehör
für Behältertyp:
Regalkasten
für Behälterhöhe:
90 mm
für Behälterbreite:
234 mm
für Behältertiefe:
400 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
beschichtet
Farbe:
graubeige
Gewicht:
0.29 kg
Weitere Suchbegriffe: Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
14 Tage
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 28,77*
€ 38,56*
18 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 35,79*
€ 48,51*
6 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 39,87*
€ 51,98*
6 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 39,78*
€ 58,66*
7 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 52,41*
€ 66,93*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,56*
€ 45,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,16*
€ 45,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,96*
€ 41,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,61*
€ 40,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,17*
€ 39,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,77*
€ 34,24
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,877* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.