Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubdeckel,Plexiglas,f. Regalkasten,BxT 117x300mm,transparent,m. Griffloch


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
948063
948063
Artikel-Nr.:
     711-948063
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0329-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regalkastenstaubdeckel
Staubdeckel Regalkasten
Staubdeckel für Regalkasten
staubdeckel regalkasten
Staubdeckel
  • Aus Plexiglas
  • für Regalkasten
  • Breite x Tiefe 117 x 300 mm
  • in transparent
  • mit Griffloch

Suchbegriffe:
Deckel, Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Staubdeckel

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Zubehör
Deckeltyp:
Staubdeckel
Deckel Ausstattung:
Griffloch
Höhe:
90 mm
Breite:
117 mm
Tiefe:
300 mm
für Behältertyp:
Regalkasten
Material:
Plexiglas
Farbe Deckel:
transparent
Gewicht:
0.07 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckel, Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Staubdeckel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 35,59*
€ 47,19*
6 Tage
unbekannt
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 35,53*
€ 47,53*
Lager 711
16
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 45,71*
€ 59,18*
8 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 46,53*
€ 60,54*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 47,82*
€ 61,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,18*
€ 70,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,88*
€ 68,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,93*
€ 64,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,95*
€ 63,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,83*
€ 61,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,71*
€ 54,39
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,571* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.