Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitungswandhalter,HxBxT 1470x414x140mm,f. 11 Zeitungen,Ablage(n) Stahldraht,Gestell lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
956968
956968
Artikel-Nr.:
     711-956968
Herst.-Nr.:
     43650411
EAN/GTIN:
     4044917217409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Zeitungswandhalter
  • Höhe x Breite x Tiefe 1470 x 414 x 140 mm
  • Passend für 11 Zeitungen
  • Fülltiefe 30 mm
  • 11 Ablage(n) aus Stahldraht
  • Gestell aus Stahldraht mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in lichtgrau

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Wand-Prospekthalter, Prospekt-Halter, Prospekt-Aufsteller, Zeitungshalter, Zeitschriftenhalter, Zeitschriftenständer, Zeitungsständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Wandprospekthalter, Zeitschriftengestell, Zeitschriftenregal, Wandmagazin

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Prospekthalter
Info-Ständertyp:
Zeitungswandhalter
Höhe:
1470 mm
Breite:
414 mm
Tiefe:
140 mm
passend für (Kapazität):
11 Zeitungen
Ablagen:
11 Stück
Fülltiefe:
30 mm
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Gestell:
Stahldraht
Oberfläche Gestell:
kunststoffbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau
Material Ablage:
Stahldraht
Gewicht:
7.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, Draht-Zeitungshalter, Wand-Zeitungshalter, Wandzeitungshalter, kerkmann wandprospekthalter 11 fächer, wand zeitungshalter, prospekthalter kerkmann, Foyer-Ausstattung, Zeitungshalter, Zeitschriftenhalter, Zeitschriftenständer, Zeitungsständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Zeitschriftengestell, Zeitschriftenregal, Wandmagazin
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 105,98*
€ 135,14*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 109,64*
€ 140,71*
€ 4,95*
ab € 126,26*
€ 160,24*
Frei Haus
ab € 152,40*
€ 193,16*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,76*
€ 166,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,68*
€ 160,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.