Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte,Rechteck,HxB 95x205mm,weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
962257
962257
962257
Artikel-Nr.:
     711-962257
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     UMZ 1020 09
EAN/GTIN:
     4016946055772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Moderationskarte
  • Rechteck
  • Höhe x Breite 95 x 205 mm
  • in weiß

Suchbegriffe:
Moderationswand, Moderationstafel, Markierungspunkt, Moderationskarte, Moderationszubehör, Pinnwandpapier, Tafelzubehör

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Zubehör
Form:
Rechteck
Höhe:
95 mm
Breite:
205 mm
selbstklebend:
nein
Farbe:
weiß
Auszeichnung:
"Der blaue Engel"
Gewicht:
1.22 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
251
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,04*
€ 10,50*
2 Tage
22
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 7,05*
€ 10,53*
10 Tage
27
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 7,16*
€ 10,74*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 6,97*
€ 10,76*
Lager 711
12
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 20,40*
€ 27,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,90*
€ 33,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,56*
€ 32,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,91*
€ 32,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,27*
€ 30,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,03*
€ 28,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,40*
€ 24,28
pro Paket
1 Paket enthält 500 Karten (ab € 0,0408* pro Karte)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
111151500
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.