Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte,oval,HxB 110x190mm,hellgrün


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
962585
962585
962585
Artikel-Nr.:
     711-962585
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     UMZ 1119 19
EAN/GTIN:
     4016946055864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
Moderationskarte
  • oval
  • Höhe x Breite 110 x 190 mm
  • in hellgrün

Suchbegriffe:
Moderationswand, Moderationstafel, Markierungspunkt, Moderationskarte, Moderationszubehör, Pinnwandpapier, Tafelzubehör

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Zubehör
Form:
oval
Höhe:
110 mm
Breite:
190 mm
selbstklebend:
nein
Farbe:
hellgrün
Auszeichnung:
"Der blaue Engel"
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Moderationsbox, Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, franken kommunikationskarte, kommunikations karten, Moderationswand, Moderationstafel, Markierungspunkt, Moderationskarte, Moderationszubehör, Pinnwandpapier, Tafelzubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 10,77*
€ 16,04*
2 Tage
6
€ 5,49*
ab € 10,82*
€ 16,08*
€ 5,50*
ab € 11,39*
€ 17,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,53*
€ 21,57*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 24,51*
€ 33,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,62*
€ 40,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,52*
€ 38,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,92*
€ 36,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,88*
€ 35,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,51*
€ 29,17
pro Paket
1 Paket enthält 500 Karten (ab € 0,04902* pro Karte)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 04
ab € 10,51*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 18
ab € 10,72*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 05
ab € 10,20*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 07
ab € 10,40*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 99
ab € 9,61*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 09
ab € 10,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.