Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beobachtungsspiegel,Ø 300mm,max. Sichtweite 2m,Spiegel Acrylglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
972498
972498
972498
Artikel-Nr.:
     711-972498
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     247.17.989
EAN/GTIN:
     4055381150338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Beobachtungsspiegel
  • Für den Innen- und geschützten Außenbereich geeignet
  • Durchmesser 300 mm
  • Maximale Sichtweite 2 m
  • Spiegel aus Acrylglas, rahmenlos
  • zur direkten Wandbefestigung
  • Ausgestattet mit Wandhalterung

Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel, Verkehrsspiegel, Weitwinkel-Spiegel, Kontrollspiegel, Spiegel, Arbeitsplatz-Ausstattung, Rundspiegel, Außenspiegel, Verkehrssicherung, Arbeitsplatzausstattung, Weitwinkelspiegel, Sicherheitsspiegel, Diebstahlspiegel

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Spiegel
Spiegeltyp:
Beobachtungsspiegel
Einsatzort:
Innen- und geschützten Außenbereich
Material Spiegel:
Acrylglas
Durchmesser:
300 mm
max. Distanz:
2 m
Spiegel Ausstattung:
Wandhalterung
Spiegel Ausführung:
rahmenlos
Befestigungsart:
Wand
Gewicht:
1.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, moravia beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel d 300mm, Weitwinkel-Spiegel, Spiegel, Arbeitsplatz-Ausstattung, Rundspiegel, Außenspiegel, Verkehrssicherung, Arbeitsplatzausstattung, Weitwinkelspiegel, Sicherheitsspiegel, Diebstahlspiegel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,04*
€ 62,08*
14 Tage
75
€ 7,90*
ab € 53,26*
€ 67,98*
€ 4,95*
ab € 60,81*
€ 76,93*
€ 4,95*
ab € 60,61*
€ 76,93*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 84,38*
€ 104,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
255.10.700
ab € 19,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.