Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minisafe Corlette,Tragl. 500kg,HxLxB 1800x1200x800mm,3 Gitterwände,Tür,3 Böden,Dach,Tür verschließbar,Stahl,mit Kunstharzlackierung,Holzplatte,Kunststoff-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
974132
974132
Artikel-Nr.:
     711-974132
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ms-080.501
EAN/GTIN:
     4035694008359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Möbeltransportwagen
Minisafe Corlette
  • Traglast 500 kg
  • Höhe x Länge x Breite 1800 x 1200 x 800 mm
  • Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter), 1 Flügeltür, 3 Böden, Dach
  • 2 Böden herausnehmbar und 1 Boden klappbar
  • Tür verschließbar
  • Holzboden
  • Tür verschließbar
  • Gestell aus Stahl mit Kunstharzlackierung
  • Plattform aus Holz
  • 1 Lenk-, 1 Brems- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 125 mm
  • Mit Kunststoff-Bereifung

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Gitterwagen, Gitterboxwagen, Kommissionierwagen, Rollbehälter, Rollgitterbox, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transport-Container, Drahtgitter-Box, Drahtgitter-Container, Drahtgitter-Großbehälter, Gitterbehälter, Gitterbox, Transportcontainer, Corlette

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Minisafe Corlette
Aufbauten:
3 Wände (Drahtgitter), 1 Flügeltür, 3 Böden, Dach
Aufbauten Funktion:
2 Böden herausnehmbar und 1 Boden klappbar
Traglast:
500 kg
Höhe:
1800 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
nestbar:
nein
Material Plattform:
Holz
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
kunstharzlackiert
Farbe Gestell:
blau // RAL5012
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Schließfunktion:
Tür verschließbar
Rollen Anzahl / Art:
1 Lenk-, 1 Brems- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Kunststoff
Durchmesser Rad:
125 mm
Radanordnung:
rechteckig
Deckel:
ja
Wagen Ausstattung:
Tür verschließbar
Gewicht:
106 kg
Weitere Suchbegriffe: Polstermöbelwagen, Tür Möbeltransportwagen, Tür Polstermöbelwagen, tür möbeltransportwagen, Handtransportwagen, Gitterboxwagen, Kommissionierwagen, Rollbehälter, Rollgitterbox, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transport-Container, Drahtgitter-Box, Drahtgitter-Container, Drahtgitter-Großbehälter, Gitterbehälter, Gitterbox, Transportcontainer, Corlette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.133,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.293,94*
€ 1.539,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.285,50*
€ 1.529,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.226,42*
€ 1.459,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.186,13*
€ 1.411,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.133,42*
€ 1.348,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.