Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelschreiber,Rundspitze,Strichstärke 2-6mm,rot


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
981841
981841
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-981841
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     Z1902 01
EAN/GTIN:
     4016946054911
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Tafelschreiber
  • Rundspitze mit 2 - 6 mm Strichstärke
  • trocken abwischbar
  • in rot
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Suchbegriffe:
Tafelzubehör, Tafelschreiber, Weißwandtafel-Zubehör, Boardmarker, Whiteboard-Marker, Whiteboard Marker, Whiteboardmarker, Weißwandtafel Zubehör, Weißwandtafelzubehör

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Zubehör
Spitzenform:
Rundspitze
Strichstärke:
2-6 mm
Tafelzubehör Funktion:
trocken abwischbar
Farbe:
rot
Gewicht:
0.17 kg
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchart-marker franken, flipchart marker, flipchart-marker rundspitze, Tafelzubehör, Weißwandtafel-Zubehör, Whiteboard Marker, Weißwandtafel Zubehör, Weißwandtafelzubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
pro Satz
€ 5,95*
ab € 7,87*
€ 11,89*
12 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,87*
ab € 7,40*
€ 11,90*
3 Tage
65
pro Satz
€ 2,90*
ab € 12,09*
€ 17,72*
6 Tage
44
pro Satz
€ 5,99*
ab € 11,95*
€ 18,18*
Lager 711
19
pro Satz
Frei Haus
ab € 21,12*
€ 29,18*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 29,18*
€ 34,72
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 29,05*
€ 34,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 28,00*
€ 33,32
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 26,91*
€ 32,02
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 26,01*
€ 30,95
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 21,12*
€ 25,13
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 2,112* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1911 01
ab € 14,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.