Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 90kg,Kunststoff-Bereifung,ØxB 100x27mm,Gleitlager,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
988487
988487
Artikel-Nr.:
     711-988487
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     G100.A90.100
EAN/GTIN:
     4021885034368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle
  • Traglast 90 kg
  • Mit Kunststoff-Bereifung
  • bruchsicher
  • Durchmesser x Breite 100 x 27 mm
  • Schraubloch Abstand 60x50 mm, Schraubloch-Ø 8,3 mm
  • Nabe mit Gleitlager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 76 x 70 mm
  • Schwenklager mit Kugellager, Ausladung 35 mm

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Fördertechnik, Apparaterolle, Polyamid-Rad, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Apparaterolle
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
90 kg
Bereifung:
Kunststoff
Durchmesser Rad:
100 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Gleitlager
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Edelstahl
Schwenklager:
Kugellager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Breite Rad:
27 mm
Ausladung:
35 mm
Lauffläche Eigenschaft:
bruchsicher
Länge Platte:
76 mm
Breite Platte:
70 mm
Schraubloch Abstand:
60x50 mm
Durchmesser Schraubloch:
8.3 mm
Höhe:
136 mm
Gewicht:
0.45 kg
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, apparaterollen kunststoff, apparaterolle, lenkrollen 100 mm, Rad, Rolle, Fördertechnik, Polyamid-Rad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 19,17*
€ 27,14*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 20,07*
€ 27,30*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.