Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 300kg,Vollgummi-Elastik-Bereifung,ØxB 160x42mm,Rollenlager,Felge Polyamid,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
997524
997524
Artikel-Nr.:
     711-997524
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B61.160
EAN/GTIN:
     4021885065263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle
  • Traglast 300 kg
  • Mit Vollgummi-Elastik-Bereifung
  • Geeignet für glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
  • Durchmesser x Breite 160 x 42 mm
  • Naben Länge x Ø 60 x 20 mm
  • Schraubloch Abstand 105x75/80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm
  • Nabe mit Rollenlager
  • Felge aus Polyamid
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 135 x 110 mm
  • Schwenklager mit Kugellager

Suchbegriffe:
Elastik-Rad, Rad, Rolle, Vollgummi-Rad, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle, Vollgummirad, Transportgeräterolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
300 kg
Bereifung:
Vollgummi-Elastik
Durchmesser Rad:
160 mm
Material Felge:
Polyamid
Radlager:
Rollenlager
für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugellager
Fadenschutz:
nein
Höhe:
195 mm
Länge Nabe:
60 mm
Nabenbohrung:
20 mm
Breite Rad:
42 mm
Ausladung:
48 mm
Länge Platte:
135 mm
Breite Platte:
110 mm
Schraubloch Abstand:
105x75/80 mm
Durchmesser Schraubloch:
11 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
2.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrolle 160mm elastik, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, Elastik-Rad, Rad, Rolle, Vollgummi-Rad, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle, Vollgummirad
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 6,90*
ab € 17,07*
€ 21,67*
3 Tage
16
€ 7,90*
ab € 17,28*
€ 21,94*
6 Tage
16
€ 4,95*
ab € 18,55*
€ 23,38*
7 Tage
16
€ 4,30*
ab € 17,90*
€ 23,59*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 22,99*
€ 29,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
166398
ab € 11,28*
Zubehör
k.A.
B15.109
ab € 7,37*
Zubehör
k.A.
B15.131
ab € 8,80*
Zubehör
k.A.
B15.156
ab € 10,48*
Zubehör
k.A.
B15.205
ab € 14,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.