Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubwagen,Tragl. 1000kg,Gabel L 1165mm,Trag B 540mm,Lenkräder PU,Gabelrollen PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
998913
998913
998913
Artikel-Nr.:
     711-998913
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6815
EAN/GTIN:
     4017976068152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handhydraulischer Hubwagen
Hochhubwagen
Hubgerät
Scherenhubwagen
  • Traglast 1000 kg
  • Gabel Länge x Breite 1165 x 160 mm
  • Tragbreite 540 mm
  • Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 50 x 180 mm
  • Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 50 x 80 mm
  • Hubhöhe 800 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
  • Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb
  • verwindungssteife Stahlkonstruktion
  • Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
  • Deichsel aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Lenkeinschlag 100 °
  • Länge x Breite 1540 x 540 mm
  • Gewicht 110 kg
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Gabelhubwagen, Handhydraulischer Hubwagen, Hochhubwagen, Hubgerät, Hubwagen, Hydraulische Hubwagen, Palettenhubwagen, Scheren-Hochhubwagen, Scherenhubwagen, Scherengabelhubwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Hebegerät:
Hubwagen
Hubwagentyp:
Scherenhubwagen
Traglast:
1000 kg
Länge Gabel:
1165 mm
Breite Gabelzinken:
160 mm
Tragbreite:
540 mm
Länge:
1540 mm
Breite:
540 mm
Material Lenkrollen:
Polyurethan
Breite Lenkräder:
50 mm
Durchmesser Lenkräder:
180 mm
Material Gabelrollen:
Polyurethan
Breite Gabelrolle:
50 mm
Durchmesser Gabelrollen:
80 mm
Gabelrollen:
Nylon
Hubhöhe (min.):
85 mm
Hubhöhe (max.):
800 mm
Bedienung Hub:
manuell/hydraulisch
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Material:
Stahl
Farbe Gabeln:
gelb
Oberfläche Gabeln:
pulverbeschichtet
Material Deichsel:
Stahl
Farbe Deichsel:
schwarz
Oberfläche Deichsel:
pulverbeschichtet
Lenkeinschlag:
100 °
Garantie:
2 Jahre
Deichsel Ausführung:
Funktionen Heben-Fahren-Senken
Gewicht:
110 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.151,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.