Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Karaffe
>
Artikel
Vin Karaffe 0,5l
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7138-30120051
Hersteller:
TABLE ROC
Herst.-Nr.:
ARC C0197
EAN/GTIN:
0026102986417
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
Vin Karaffe 0,5l
164mm hoch
88mm Durchmesser
0,5l
... >
Lager 7138
>
Service
>
Glaswaren
Weitere Suchbegriffe:
Wasserkaraffe
,
wasserkaraffe table roc
,
glas karaffe
,
Krug
,
Krüge
,
Saftkrug
,
weinkaraffe
,
Glaskrug
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,39*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 1,61584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,77*
€ 31,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,49*
€ 31,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,22*
€ 30,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,26*
€ 28,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,12*
€ 28,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,39*
€ 23,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen