Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltresor ST 200 (S1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ST-200 (S1) closed
ST-200 (S1) closed
ST-200 (S1) open 45°
ST-200 (S1) open 90°
Artikel-Nr.:
     720-021304-00000
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     021304-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselsafe
Schlüsseltresor
schlüsseltresor

Produktbeschreibung:

Schlüsseltresor mit den geprüften Sicherheitsstufen S1 ( Nach EN 14450) und A (VDMA 24 992)
Verschluss: Doppelbartschloss mit 2 Schlüssel
Beschlag: Klappgriff mattverchromt, 12 mm vorstehend
Bohrung: 4 Bohrungen in der Rückwand durchgebohrt, inkl. Verankerungsmaterial
Einrichtung: 200 Schlüsselhaken
180° Türöffnungswinkel, Türanschlag DIN Rechts
Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)

Lieferbedingungen:

Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln.
Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Außenmaße (H x B x T):
636 x 460 x 206 mm
Gewicht:
41 kg
Zertifizierung:
ECBS S1, A nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselschrank, Schlüsselkassette, Schlüsselaufbewahrung, Tresor
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
1
Frei Haus
ab € 369,21*
€ 429,78*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,99*
€ 429,79*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,37*
€ 449,06*
Lager 720
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,22*
€ 457,02*
17 Tage
15
Frei Haus
ab € 399,17*
€ 463,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 720
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,02*
€ 543,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,02*
€ 540,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,57*
€ 523,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,78*
€ 507,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,22*
€ 470,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 720
Versand: Lager 720
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 720
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.