Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tresor Wertschutzschrank Lyra 7 (Kl. I)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LYRA 7 closed
LYRA 7 closed
LYRA 7 open 45°
LYRA 7 open 90°
Artikel-Nr.:
     720-022207-60000
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     022207-60000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betäubungsmitteltresor
Tresor für Betäubungsmittel
Kleintresor
Möbeleinbautresor

Produktbeschreibung:

FORMAT Wertschutzschrank LYRA 7 (Kl. I)
Freistehender Wertschutzschrank nach EN 1143-1 Grad I für vielfältigen Verwendungszweck. Ob Schlüsselverwahrung oder Sicherung von Bargeld. Versicherbar gewerblich bis ca. 20.000 € und privat bis ca. 65.000 €.

Produktdetails:

  • Produktmerkmal: VdS Kl. I
  • Serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel
  • Beschlag: Klappgriff silber, 12mm vorstehend
  • Tür 3-wandig mit 3-seitiger Verriegelung durch Schliessbolzen und starre Hintergreifprofile an der Bandseite
  • Türöffnungswinkel 180° durch spezielle im Rahmen liegende Türbänder
  • Türanschlag DIN Rechts
  • Serienmäßig ausgestattet mit einer Bohrung im Boden und einer Bohrung in der Rückwand mittig, inkl. Verankerungsmaterial
  • Farbe: RAL 7024 (graphitgrau)

Lieferbedingungen:

Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln.
Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Außenmaße (H x B x T):
1020 x 500 x 420 mm
Innenmaße (H x B x T):
940 x 411 x 305 mm
Gewicht:
113 kg
Volumen:
118 Liter
Zertifizierung:
Kl. I nach EN 1143-1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.055,70*
€ 1.214,46*
Lager 720
71 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.053,40*
€ 1.214,47*
Preise: Lager 720
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.214,47*
€ 1.445,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.203,83*
€ 1.432,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.147,66*
€ 1.365,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.110,14*
€ 1.321,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.053,40*
€ 1.253,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 720
Versand: Lager 720
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 720
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.