Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 720-112326-60000 Herst.-Nr.: 112326-60000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: FORMAT Sicherheitsschrank MT 2 Möbeleinsatztresor, versicherbar privat bis ca. 5.000 €. Produktdetails: - Produktmerkmal: Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450
- Doppelbartschloss mit 2 Schlüssel
- Beschlag: Klappgriff silber, 12mm vorstehend
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag DIN Rechts
- Bohrung: 2 Bohrungen im Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand durchgebohrt inkl. 2 x Verankerungsmaterial
- Farbe: RAL 7024 (graphitgrau)
Lieferbedingungen: Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln. - Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage.
Weitere Informationen: | | Außenmaße (H x B x T): | 405 x 405 x 385 mm | Innenmaße (H x B x T): | 399 x 381 x 315 mm | Gewicht: | 28 kg | Volumen: | 46 Liter | Zertifizierung: | ECBS S1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kleintresor, Tresor, Safe, Sicherheitsschrank |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,16* | € 226,39* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,83* | € 227,46* | | | | Lager 720 | | | | | | Frei Haus | ab € 195,83* | € 236,10* | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,29* | € 255,87* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 212,55* | € 257,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 720 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 720 | | Versand: Lager 720 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 720 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|