Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S201-B16 MTB Sicherungsautomat 6kA 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S201-B16 MTB Sicherungsautomat 6kA 16A
Artikel-Nr.:
     721-01041170
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251001U1165
EAN/GTIN:
     4016779662789
Suchbegriffe:
S200
Sicherungsautomat
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S200 schützen Kabel und Leitungen vor Überl
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 721
31 Tage
nicht lagernd
90
€ 5,90*
€ 7,58*
6
€ 5,00*
€ 8,37667*
6
Frei Haus
€ 8,62334*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 682,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.