| |
|
| Artikel-Nr.: 721-01219805 Herst.-Nr.: SK 8X70 V EAN/GTIN: 4013339127900 |
| |
|
| | |
| Sechskantkopfschraube nach DIN EN ISO 4017. Die Festigkeitsklasse der Schraube i |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, DIN 961, DIN EN ISO 8676, DIN ISO 8676, ISO 8676, Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, Kunststoffschrauben ohne DIN, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 8.8, din 933, Gewindeschraube, Metallschraube, Sechskantschraube |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 721 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,152* | € 1,412* | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 1,3592* | € 1,6592* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,14* | € 1,70* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,2202* | € 1,8202* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,29* | € 1,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 721 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 141,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 721 | | Versand: Lager 721 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|