Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02.125.4329.8 D 1,6- 0,75-1,0 QMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     721-01237647
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     02.125.4329.8
EAN/GTIN:
     4015573450707
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
wieland buchsenkontakt
buchsenkontakt
Buchsenkontakt, gedreht Ø 1,6 mm, 0,75-1 mm2, AWG 18, versilbert
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt 0,75 - 1,0 mm²
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,3763*
€ 0,5163*
100
€ 5,46*
ab € 0,4538*
€ 0,6238*
12 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4608*
€ 0,6308*
100
Frei Haus
ab € 0,4675*
€ 0,6375*
Lager 721
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,5222*
€ 0,6922*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6922*
€ 0,82372
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6022*
€ 0,71662
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5822*
€ 0,69282
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5222*
€ 0,62142
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 69,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
95.101.0800.0
ab € 49,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.