Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Aderendhülse
>
Artikel
0-0966067-5 Aderendhülse grau 0.75 mm²/8
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
721-01242526
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
14821514
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 0,75qmm grau
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 0,75 mm² grau
Aderendhülse, Temperaturbereich: -55...+105 °C, Farbe: grau, Material: Kupfer ve
... >
Elektrisches Isolations- u. Verbindungsmaterial
>
Kabelschuh, Aderendhülse, Verbinder
>
Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
Weitere Suchbegriffe:
Aderendhülsen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,123*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,202*
€ 0,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen