Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Aderendhülse
>
Artikel
0-0966144-4 Aderendhülse rot 2x1 mm²/8 m
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
721-01242543
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
14821803
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,0 mm² isoliert rot
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 1mm²
Aderendhülse, Temperaturbereich: -55...+105 °C, Querschnitt: 2x1 mm², Farbe: rot
... >
Elektrisches Isolations- u. Verbindungsmaterial
>
Kabelschuh, Aderendhülse, Verbinder
>
Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
Weitere Suchbegriffe:
Aderendhülsen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,87*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7948* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,37*
€ 33,7603
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,01*
€ 33,3319
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,60*
€ 30,464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,72*
€ 29,4168
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,56*
€ 29,2264
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,87*
€ 23,6453
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen