Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CE9919 Blindstopfen SC duplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CE9919 Blindstopfen SC duplex
Artikel-Nr.:
     721-01250936
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     CE9919
EAN/GTIN:
     4044773229806
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Blindstopfen
Dichtstopfen
Spleisskassette für bis zu 2 Spleissschutzhalter, Abdeckung für Spleisskassette,
Weitere Suchbegriffe: LWL Blindstopfen, LWL-Kupplung, blindstopfen, 100Base-Modul, 100Base-TX-Modul, 10Base-Modul, 1-Port Modul, 2-Port BNC-Modul, 2-Port Fiber Modul, 2-Port FOIRL-Modul, 2-Port RJ45-Modul, Anschlussmodul, Anwendungsmodul, AUI LAN Modul, BNC LAN Modul, BNC-Modul, DataConnect-Modul, Datenstecker, Dual Speed Hub-Modul, Duplex-Port, Einsatz, Einsteckmodul, Ethernet Modul, Ethernet-Hub-Anwendungsmodul, Expansionsmodul, Fast Ethernet Modul, Fast Ethernet-Anwendungsmodul, Fiber Optic Modul, FX-Modul, Gigabit Ethernet Modul, Glasfasermodul, ISDN WAN Modul, Konzentrator, LAN Expansionsmodul, LAN-Modul, Leitungsanschlussmodul, Lobe Insertion Unit, LWL-Modul, Modul, Modul für aktive Netzwerkkomponente, Remote Leitungsanschluss-Modul, Ring in/Ring out-Modul, RLAN-Modul, Standard Ring Access Control Modul, Switch-Modul, Twisted Pair Anschlussmodul, TX-Modul, Umsetzer-Modul, WAN Expansionsmodul, WAN-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.