Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64400240 SILVYN HFX 1Z 26,5x33,1 BK


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schutzschlauch, Innen-Ø 26.5 mm, Außen-Ø 33.1 mm, BR 170 mm, PUR/Stahl, schwarz,
Schutzschlauch, Innen-Ø 26.5 mm, Außen-Ø 33.1 mm, BR 170 mm, PUR/Stahl, schwarz,
Artikel-Nr.:
     721-01251203
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     64400240
EAN/GTIN:
     4044773280357
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Maschinenbau, Papierindustrie, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Bahnanwendungen,
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 30,769*
€ 30,769*
Lager 721
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 30,7875*
€ 30,7875*
30
Frei Haus
ab € 31,07*
€ 31,07*
30
€ 6,90*
ab € 27,36*
€ 32,64*
30
€ 53,00*
ab € 33,939*
€ 33,939*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 30,7875*
€ 36,63713
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 923,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.