Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

553-71027 TULT9-3DS-2x25YE-PO-X-YE 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 3:1 (9.0 mm/3.0 mm) gelb 25 mm UL-gelistet
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 3:1 (9.0 mm/3.0 mm) gelb 25 mm UL-gelistet
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 3:1 (9.0 mm/3.0 mm) gelb 25 mm UL-gelistet
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 3:1 (9.0 mm/3.0 mm) gelb 25 mm UL-gelistet
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 3:1 (9.0 mm/3.0 mm) gelb 25 mm UL-gelistet
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 3:1 (9.0 mm/3.0 mm) gelb 25 mm UL-gelistet
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 3:1 (9.0 mm/3.0 mm) gelb 25 mm UL-gelistet
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat für Thermotransferdruck 3:1 (9.0 mm/3.0 mm) gelb 25 mm UL-gelistet
Artikel-Nr.:
     721-01258734
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     553-71027
EAN/GTIN:
     4031026453514
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Schrumpfrate 3:1. 50 mm und 25 mm Schrumpfschlauchabschnitte, 16 mm und Sonderlä
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, hellermanntyton kabelmarkierungen, kabelbeschriftung, Aderkennzeichnung, Adernkennzeichnung, bedruckbarer Schlauch, bedruckbarer Schrumpfschlauch, bedruckbarer Wärmeschrumpfschlauch, Bedruckung, Kennzeichnung, Kennzeichnungsschlauch, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnungstüllen, Leitungsmarkierer, Markierer, Schrumpfmarkierer, Schrumpftüllen, Thermotransfer, Tüllen, Wärmeschrumpfschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 306,88*
€ 334,44*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 307,05*
€ 334,64*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 314,72*
€ 358,63*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 318,70*
€ 368,72*
Lager 721
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 356,91*
€ 405,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,39*
€ 482,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,17*
€ 475,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,07*
€ 462,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,84*
€ 443,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,91*
€ 424,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 356,91* pro Paket)
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,38*
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.897,98*
Zubehör
HellermannTyton
556-04061
ab € 7.910,13*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 780,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.