Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12P16P Doppeleinschubrohrschelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO 12P16P Rohrschelle 3,5 cm Metallisch
ERICO 12P16P Rohrschelle 3,5 cm Metallisch
Artikel-Nr.:
     721-01266154
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     171260
EAN/GTIN:
     8711893712643
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Ideal als Distanzstück zwischen Kabelschutzrohren mit gleichen oder unterschiedl
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Rohrclip, Stahlträgerbefestigung, elektroinstallationsrohr stahl, rohrclip, Befestigung, Eindrücken, Rohrverlegung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
€ 5,0721*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
€ 5,0778*
29 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
€ 5,1168*
100
Frei Haus
€ 5,1227*
Lager 721
nicht lagernd
100
€ 5,90*
€ 5,4631*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,4631*
€ 6,50109
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 546,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.