Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PKM10H3 Metall Kabelbügel 10 Kabel 4,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     721-01266272
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     182044
EAN/GTIN:
     00782856947431
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Ideal für kleine Mengen von Kabeln. Der elastische Metallclip behält seine Form
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung, Datenkabel, Kabelverlegung, flache Anordnung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
€ 1,3002*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
€ 1,3062*
50
€ 5,00*
€ 1,3142*
30 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
€ 1,3399*
Lager 721
nicht lagernd
50
€ 5,90*
€ 1,4291*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4291*
€ 1,70063
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 71,455* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.