Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2636-3106/020-000 Leiterplattenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 6-polig, RM 10 mm, 0,75-16 mm², 76 A, Push-in Käfigklemme,
Leiterplattenklemme, 6-polig, RM 10 mm, 0,75-16 mm², 76 A, Push-in Käfigklemme,
Leiterplattenklemme, 6-polig, RM 10 mm, 0,75-16 mm², 76 A, Push-in Käfigklemme,
Artikel-Nr.:
     721-01274369
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2636-3106/020-000
EAN/GTIN:
     4055143625586
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme
Leiterplattenklemme; 16 mm²; Rastermaß 10 mm; 6-polig; Push-in CAGE CLAMP®; 16,0
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 10,0324*
€ 12,5124*
Lager 721
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 11,7386*
€ 14,5886*
1
€ 6,90*
ab € 12,53*
€ 17,85*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 14,5886*
€ 17,36043
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,7386*
€ 13,96893
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 364,715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.