Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3000 BMS M32 RW Quick-Pipe-Bogen 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quick-Pipe-Bogen 90° M32 Polypropylen reinweiß RAL 9010
Quick-Pipe-Bogen 90° M32 Polypropylen reinweiß RAL 9010
Quick-Pipe-Bogen 90° M32 Polypropylen reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     721-01295446
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2154068
EAN/GTIN:
     4012196869862
Suchbegriffe:
Rohrbogen Kabelschutzrohr
Steckbogen
steckbogen 90°
Formteil für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von 90°-Böge
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffrohr, Quick-Pipe, Bogen, Rohrbogen, Installationsrohrbogen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 2,78*
€ 3,61*
Lager 721
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 4,05*
€ 4,05*
5
€ 5,00*
ab € 4,174*
€ 4,174*
27 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 4,47*
€ 4,47*
5
€ 3,90*
ab € 4,698*
€ 4,698*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.