Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 00 000 5096 Metallverschraubung M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Harting Kabelverschraubung M32,Metall,IP68 19 00 000 5096 Nickel Messing, Nitrile Butadiene Rubber (NBR), Polyamid
Harting Kabelverschraubung M32,Metall,IP68 19 00 000 5096 Nickel Messing, Nitrile Butadiene Rubber (NBR), Polyamid
Artikel-Nr.:
     721-01299075
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19000005096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 messing
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Kabelverschraubung, M32, Klemmbereich: 18 ... 25 mm, Werkstoff Kabelverschraubun
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,06*
€ 12,34*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,57*
€ 12,96*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 11,04956*
€ 13,43956*
1
€ 5,00*
ab € 10,05*
€ 13,63*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,868*
€ 13,7671*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 123,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-64301
ab € 59,35*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.