Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAB/30 Abgangsblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgangsblech Kabelleiter ST 300mm VA
Abgangsblech Kabelleiter ST 300mm VA
Artikel-Nr.:
     721-01312930
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7164025
EAN/GTIN:
     4012196261857
Suchbegriffe:
Abgangsblech
Abgangsblech zur Montage auf der Sprosse bei vertikal abzweigenden Kabeln oder L
Weitere Suchbegriffe: Niedergangsstück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 73,54*
€ 87,71*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 74,74*
€ 95,23*
1
€ 5,95*
ab € 84,50*
€ 107,04*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2.192,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.