Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

633-02160 HV1216-PVC-BK-N1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 14.5 mm, Innendurchmesser: 5.0 mm, Höhe: 6.5 mm
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 14.5 mm, Innendurchmesser: 5.0 mm, Höhe: 6.5 mm
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 14.5 mm, Innendurchmesser: 5.0 mm, Höhe: 6.5 mm
Artikel-Nr.:
     721-01438415
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     633-02160
EAN/GTIN:
     4031026186399
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Schützt Kabel vor scharfen Kanten. Bietet zusätzlich Zugentlastung. Flexibel und
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, knickschutztülle hellermann, knickschutztülle, network cable boots black, Durchführen, Durchführung, Durchführungstülle mit Zugentlastung, Durchführungstüllen, Gummidurchführung, Hellermann, HellermannTyton, HT-Tüllen, Kabeldurchführungen, Kabeldurchführungstülle, Kabeldurchführungstülle mit Zugentlastung, Kabelschläuche, kabeltuelle, kabeltuellen, Kabeltülen, Kabeltülle, Schnurschutztülle, Stopfen, Tülle, Tüllen, tüllen, Tyton
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,00*
ab € 0,04506*
€ 0,05926*
21 Tage
unbekannt
2000
€ 6,99*
ab € 0,0458*
€ 0,0599*
19 Tage
unbekannt
2000
€ 5,90*
ab € 0,0464*
€ 0,061*
Lager 721
nicht lagernd
2000
€ 5,90*
ab € 0,0553*
€ 0,0712*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,04523*
€ 0,07163*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 142,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.