Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSYMDVR8 Profil, senkrecht, AL, H=800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vertikale Alu-Schiene, Höhe 800mm. VPE: 10 Stück.
Vertikale Alu-Schiene, Höhe 800mm. VPE: 10 Stück.
Vertikale Alu-Schiene, Höhe 800mm. VPE: 10 Stück.
Artikel-Nr.:
     721-01446536
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMDVR8
EAN/GTIN:
     3606480182969
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationsschiene
Montageschiene
Vertikale Alu-Schiene, Höhe 800mm. VPE: 10 Stück.
Weitere Suchbegriffe: Profilschiene, Rack Zubehör, apc montageschienen, rack zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblech, Bodenblech für Schrank, Bodenblech-Set, Druckereinschu...
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 11,16*
€ 15,93*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 12,48*
€ 16,06*
Lager 721
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,76*
€ 16,39*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 163,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.