Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04.W630.AR-01-Ei Wandlermessung N-Ergie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlermessung N-energie 630A 04.W630.AR-01-Ei
Wandlermessung N-energie 630A 04.W630.AR-01-Ei
Artikel-Nr.:
     721-01453289
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     04W630AR01EI
EAN/GTIN:
     4260248711618
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
zählerschrank
Wandlermessung N-ERGIE 630A Überschusseinsp. Mit NA-Schutz bis 300kVA inkl. Sock
Weitere Suchbegriffe: Zähler-Komplettschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 8.855,22*
€ 9.176,85*
Lager 721
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8.856,12*
€ 9.177,76*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.177,76*
€ 10.921,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.121,21*
€ 10.854,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.924,73*
€ 10.620,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.856,12*
€ 10.538,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.