Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMH1002T32A1A Bmh Motor 6Nm Nut Ip67 Mul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servomotor BMH, 6 Nm, 6000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP65/IP67
Servomotor BMH, 6 Nm, 6000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP65/IP67
Servomotor BMH, 6 Nm, 6000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP65/IP67
Artikel-Nr.:
     721-01584575
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMH1002T32A1A
EAN/GTIN:
     3606485197326
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
Synchronmotor
schneider servomotor
Servomotor BMH der Reihe Lexium 32-Servoantriebe. Die BMH-Reihe der dreiphasigen
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder, servomotor 6000 u/min, Servo, AC-Servo, AC-Servomotor, AC Servomotor, AC Servo Motor, synchroner Servomotor, Servo Drive, Servoantriebssystem, Servoantrieb, Motion, Servo Motion, Motion Control, Elektromotor, Wechselstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, SinCos, Hiperface, sin cos Hiperface, Lexium, LXM, BMH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.024,91*
€ 2.200,35*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.094,86*
€ 2.200,36*
Frei Haus
ab € 2.108,84*
€ 2.210,76*
Lager 721
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.133,24*
€ 2.248,39*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.248,39*
€ 2.675,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.236,71*
€ 2.661,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.181,43*
€ 2.595,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.150,58*
€ 2.559,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.133,24*
€ 2.538,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.